Udførelse:
Produktets farve: sort
Modstandsdygtighed ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Samlet længde: 32,9 m
Samlet bredde: 1219 mm
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Beskrivelse:
3M™ VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en meget høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til mange lav-energi overflader, pulverlakerede overflader, plast (ingen blød PVC) eller glas. I mange tilfælde er det ikke nødvendigt at anvende primere.
Egenskab:
Hurtig og nem limning samt kraftig og langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning samt kraftig og langvarig holdbarhed
Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel// Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader// Næsten usynlig klæbeforbindelse sikrer optimeret design
1,1 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, kraftig dobbeltklæbende tape i sort fremstillet af modificeret akrylklæbemiddel klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader// 1,1 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, kraftig dobbeltklæbende tape i sort fremstillet af modificeret akrylklæbemiddel klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Bemærk:
Til fastgørelse af paneler til rammer
Til fastgørelse af stivere til paneler
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte
Til limning af elektroniske skærme
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus