{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,1 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Bakkeegenskab | takkede | |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 700940 160 | |
EAN/GTIN | 4045197416957 | |
Producentnummer | 700940 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kombinationstang, forkromet med 2K-greb, Hel længde: 160mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.629 styk på lager
112,12 DKK
81,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.063 styk på lager
72,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.822 styk på lager
92,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bakkeegenskab | takkede | takkede | takkede |
gnistfri | nej | nej | nej |
Overflade | forkromet | blank | blank |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Materiale | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |