Stiftstempel størrelse4 værktøjsspids-d. mm værktøjsskaft-d.7 mm

Art.-nr.: 70090004
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70090004
EAN/GTIN 4018754040803
Producentnummer 70090004
L-nummer L60010 186

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med styrebøsning

Egenskab:

  • Diameter værktøjsskaft: 7 mm
  • Diameter på værktøjsspids: 2,4 mm
  • Længde [mm): 95 mm
  • Vægt: 18 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven