Parallelstiftstempel størrelse200 x 8 værktøjsskaft-d. mm

Art.-nr.: 70070008
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
    Produkttype Splituddrivere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 70070008
    EAN/GTIN 4018754040674
    Producentnummer 70070008
    L-nummer L60010 4055

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • DIN 6450
    • ottekantet
    • Kromvanadium, sølvlakeret

    Egenskab:

    • Diameter på værktøjsspids: 8 mm
    • SW Værktøjsskaft 8k: 12 mm
    • Længde [mm): 200 mm
    • Vægt: 141 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven