Parallelstiftstempel størrelse150 x 5 værktøjsskaft-d. mm

Art.-nr.: 70070004
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70070004
EAN/GTIN 4018754040643
Producentnummer 70070004
L-nummer L60010 1221

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 6450
  • ottekantet
  • Kromvanadium, sølvlakeret

Egenskab:

  • Diameter på værktøjsspids: 5 mm
  • SW Værktøjsskaft 8k: 10 mm
  • Længde [mm): 150 mm
  • Vægt: 67 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven