Drivstift størrelse120 x 3 værktøjsspids-d.3 mm størrelse 10 mm

Art.-nr.: 70060010
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
Produkttype Kørner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70060010
EAN/GTIN 4018754040605
Producentnummer 70060010
L-nummer L60010 2627

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 6458
  • ottekantet
  • Kromvanadium, sølvlakeret

Egenskab:

  • Diameter på værktøjsspids: 3 mm
  • SW Værktøjsskaft 8k: 10 mm
  • Længde [mm): 120 mm
  • Vægt: 60 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven