{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,8 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Greb | 2K-grebsovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | blank | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 700450 200 | |
EAN/GTIN | 4045197283528 | |
Producentnummer | 700450 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kraft-kombinationstang, blank, Hel længde: 200mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager
105,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
157,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
976 styk på lager
127,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
Hel længde | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Greb | 2K-grebsovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | 2K-grebsovertræk |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC) |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Overflade | blank | forkromet | blank |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |