{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal tænger | 8 | |
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet; Udvendig ring, vinklet; Inderring, lige; Udvendig ring, lige | |
Standard | DIN 5256 C og D; DIN 5254 A og B | |
Til indvendig låserings-⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Til udvendig låserings-⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Spids-⌀ indvendige låseringstænger | 1,25; 1,8 mm | |
Spids-⌀ udvendige låseringstænger | 1,25; 1,8 mm | |
Hel længde, maks. indvendige låseringstænger | 130; 140; 170; 180 mm | |
Hel længde, maks. udvendige låseringstænger | 130; 140; 175; 185 mm | |
Opbevaring i | Kunststofkuffert | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 700156 8 |