{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal tænger | 4 | |
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, lige; Inderring, lige | |
Norm | DIN 5256 C og D; DIN 5254 A og B | |
Til indvendig låserings-⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Til udvendig låserings-⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Spids-⌀ indvendige låseringstænger | 1,25; 1,8 mm | |
Spids-⌀ udvendige låseringstænger | 1,25; 1,8 mm | |
Hel længde, maks. indvendige låseringstænger | 140; 180 mm | |
Hel længde, maks. udvendige låseringstænger | 140; 185 mm | |
Opbevaring i | Tekstilrulletaske | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 700155 4 | |
EAN/GTIN | 4003773050056 | |
Producentnummer | 00 19 57 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Præcisions-låseringstangsortiment til indvendige og udvendige ringe 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
655,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
482,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
398,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
527,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
430,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
359,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
464,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal tænger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hel længde, maksimal | 140; 180; 225; 320 | 135; 180; 225; 320 | 130; 170; 210; 305 | 140; 140; 185; 230 | 135; 135; 180; 225 | 130; 130; 175; 220 | |
Norm | DIN 5256 C og D ;DIN 5254 A og B | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 D | DIN 5254 A | DIN 5254 A | DIN 5254 B |
Spids-⌀ | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | |
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, lige ;Inderring, lige | Inderring, lige | Inderring, lige | Inderring, vinklet | Udvendig ring, lige | Udvendig ring, lige | Udvendig ring, vinklet |
Til indvendig låserings-⌀ | 12 – 25; 19 – 60 | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | |||
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang |