Udførelse:
Trykluft åndedrætsbeskyttelsessystemet er et komfortabelt og alsidigt trykluftsystem til brug med en række 3M™ genanvendelige halv- og helmaske-apparater.
Nem vedligeholdelse, da reservedele er hurtige, enkle og intuitive at udskifte
Letvægts- og afbalanceret system med konstant luftstrøm i ansigtet for en køligere og mere behagelig fornemmelse
Låsbar luftstrømsjustering, så du har fuld kontrol over indgangstrykket
Dobbeltvirkende koblinger reducerer risikoen for utilsigtet frakobling under brug og giver dig tillid til beskyttelsen
Beskrivelse:
3M™ Supplied Air Respirator System, S-200+ er vores alsidige respiratorsystem med tilført luft til brug med 3M™ 6000- og 3M™ 7000-serierne halv- og helmasker. Det kan bruges som et standard luftmaske-system eller i dual-mode med filterback-up, når lufttilførslen er afbrudt.
Egenskab:
Trykluftmaske-systemet er et komfortabelt og alsidigt trykluftsystem til brug med en række 3M™ genanvendelige halv- og helmasker
Nem vedligeholdelse, da udskiftning af reservedele er hurtig, nem og intuitiv at udskifte
Letvægts- og afbalanceret system med konstant luftstrøm til ansigtet for en køligere og mere behagelig fornemmelse
Låsbar luftstrømsjustering, så du har fuld kontrol over indsugningstrykket
Dobbeltvirkende koblinger reducerer risikoen for utilsigtet frakobling under brug og giver dig tillid til beskyttelse
Lommen til kontrol af luftstrømmen giver dig mulighed for at kontrollere, at den korrekte mængde luft bliver leveret før brug, så du kan arbejde i ro og mag
Testet og godkendt i henhold til EN 14594:2005, der opfylder det højeste beskyttelsesniveau, klasse 4B, for åndedrætsværn med kontinuerligt positivt luftvejstryk, når de er monteret på en fuldmaske
Tyndt, tæt boret luftrør giver bevægelsesfrihed. Minimerer forstyrrelser under arbejdet
Robust, gennemprøvet bajonetbeslag på halvmaske og filter giver nem justering og sikker pasform
Bemærk:
Spray painting, glass fibre fabrication, powder coating, material handling, boat building, metal fabrication, pharmaceutical, oil and gas, automotive and aerospace, general transport