3M™ krogebånd SJ3402, sort, 50 mm x 45,7 m

Art.-nr.: 7000125991
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000125991
EAN/GTIN 50021200625591
Producentnummer 7000125991
L-nummer L01310 1913

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Samlet længde: 45,72 m
Samlet bredde: 50,8 mm

Beskrivelse:

3M™ Hook Fastener SJ3402 er den ene del af en todelt fastgørelsesløsning, der er designet til at give stor holdbarhed til tusindvis af lukninger. Den ikke-klæbende lukning er oftest syet, men kan fastgøres med en række forskellige hotmelt- eller flydende klæbemidler. Denne fastgørelsesanordning gør det nemt og bekvemt at fastgøre den på en række forskellige substrater.

Egenskab:

Når den kombineres med 3M™ sløjfetape, giver denne fleksible trykforsegling holdbarhed i tusindvis af forseglingscyklusser
Nylon krogbånd giver fremragende designfrihed og hurtig produktinstallation
Uden klæbemiddel eller beskyttelsesovertræk kan den fastgøres ved syning eller med smeltelim eller flydende klæbemiddel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven