3M™ Glasvævsklæbebånd 365, hvid, 50 mm x 54 m

Art.-nr.: 7000123432
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000123432
    EAN/GTIN 50021200042770
    Producentnummer 7000123432

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: hvid
    God temperaturbestandighed
    Samlet længde: 54,9 m
    Samlet bredde: 50,4 mm

    Beskrivelse:

    3M™ Glass Cloth Tape 365 er fremstillet af en glasvævet bagside og et termohærdbart gummiklæb og er et fremragende valg til applikationer, der kræver høj vedhæftningsevne på en række forskellige overflader. Den udmærker sig særligt godt ved sammenføjning af mange materialer med ru overflader eller lav indre styrke som f.eks. tagpap og tekstiler.

    Egenskab:

    Meget god modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
    God temperaturbestandighed
    God initial vedhæftning
    Den holdbare bagside krymper eller rådner ikke og har god modstandsdygtighed over for slid og punktering

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven