3M™ dobbeltklæbende tape 9416

Art.-nr.: 7000123423
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000123423
EAN/GTIN 50021200678535
Producentnummer 7000123423
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Genplacerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Samlet længde: 65,83 m
Samlet bredde: 12,7 mm
Kan genplaceres (sticky note-effekt)

Beskrivelse:

Den dobbeltsidede tape 3M™ 9416 med papirflies som bagside har et selvklæbende lag (″Post-it® sticky note-effekt″) på den ene side. Den anden side er forsynet med et klæbemiddel til permanent limning. Den 0,05 mm tykke tape, der er temperaturbestandig op til +65 °C, er særlig velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter og til fastgørelse af rulens start (kerneopstart).

Egenskab:

Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Omkostningsbesparelser på grund af genanvendelighed
Fjernelse uden rester (aftagelig side)
Kan genplaceres (klistermærkeeffekt)
Svagt klæbende side kan fjernes fra mange glatte, faste overflader uden at efterlade rester
To klæbemidler med forskellig vedhæftning på begge sider

Bemærk:

Til fastgørelse af tynde og lette materialer som f.eks. papir eller pap
Velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven