Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish fleece skive CF-DC, 125 mm x NH, S ULF, 40 stk. / æske

Art.-nr.: 7000121012
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000121012
    EAN/GTIN 50048011292941
    Producentnummer 7000121012
    L-nummer L51710 1094

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish Disc er en slidstærk efterbehandlingsskive, der kan udskiftes hurtigt og holdes sikkert under brug med 3M Hookit-snelleskiftesystemet. Vores skiver tilpasser sig uregelmæssige overflader for at opnå en ren og ensartet finish, der ikke underskærer eller beskadiger grundmaterialet.

    Egenskab:

    S Ultrafine finhed er effektiv til let til medium rengøring, satinfinish til udjævning af ridser og afgratning
    Nå svært tilgængelige og konturerede områder på grund af deres tilpasningsevne
    3D-vliesstrukturen sikrer en lang levetid og ensartet overfladefinish

    Bemærk:

    Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven