Scotch-Brite™ produktionshåndklods 8447, 152 mm x 228 mm, A VFN

Art.-nr.: 7000120942
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 60 Styk
  • Bestillingstrin: 60 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Slibesvamp

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000120942
    EAN/GTIN 50048011240379
    Producentnummer 7000120942
    L-nummer L51710 1281

    Betegnelse

    Udførelse:

    Samlet længde: 22,86 cm
    Samlet bredde: 15,24 cm

    Beskrivelse:

    Scotch-Brite™ Production Hand Pad 8447 er designet med præcisionsvæv og aluminiumoxidmineral for at give vores mest ensartede finish. Brug vores alsidige 8447-pads i hånden, med en håndpudeblok eller en in-line-sliber, for at opnå en ensartet skureffekt ved rengøring og klargøring af overflader.

    Egenskab:

    Tilpasbart stof til svært tilgængelige områder og hjørner
    Mindre aggressiv
    Alsidig, enten i hånden eller med en håndpudeblok

    Bemærk:

    Use for pre-paint scuffing, finishing, contour finishing, blending and cleaning

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven