3M™ Trizact™ Hookit™ filmskive 268XA, 152,4 mm, A10, uperforeret

Art.-nr.: 7000119187
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeskive dobbeltsidet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000119187
EAN/GTIN 50051141274916
Producentnummer 7000119187

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Beskrivelse:

3M™ Trizact™ Hookit™ Hookit™ Film Disc 268XA indeholder 3M's mikroreplikationsteknologi på en filmryg og Hookit-fastgørelsessystem med kroge og sløjfer. Vores 268XA-skiver kan køres våde eller tørre og kan genbruges i hele deres levetid.

Egenskab:

3M™ Trizact™ slibemidler forbliver skarpe og giver en reproducerbar finish og forbedrede, konsistente resultater.
Højglansniveau til reparation af glasskader og overflader på karrosseriet
Slibepyramider i mikrometerstørrelse skaber en højglansfinish
Brug den med mini-slibere til at skabe en poleringsklar overflade.
Finere overflade end med slibemidler på papir eller folie

Bemærk:

Use for solid surfaces, topcoats and to allow most finish and process requirements

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven