Udførelse:
130 µm tyk overførselsklæbebånd med #60 komprimeret beskyttelsespapir. Velegnet til en bred vifte af materialer. Stærkt klæbende akrylklæbemiddel i 300-serien. UL-certificeret. Opfylder den amerikanske regeringsspecifikation MIL-P-19834B, Supplement 1.// Klæber godt fast på glatte og let strukturerede overflader.
God vedhæftning selv på malede overflader samt de fleste plasttyper// God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for kemikalier. Ideel til materialer med høj og lav overfladeenergi.
Universel løsning til en lang række applikationer, hvor der kræves høj øjeblikkelig vedhæftning og tynd konstruktion // God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fugt
Limning af belægninger, folier, tekstiler. Laminering af skum, fotos, tekstiler og navneskilte af metal eller plast// Passer godt til buede overflader og konturer
Beskyttelsespapiret er let at fjerne og giver mulighed for behagelig påføring// Fiberforstærkning i klæbemidlet
Beskrivelse:
Transferklæbebåndet 3M™ 950 er kendetegnet ved en meget høj initial vedhæftning og er særligt velegnet til selvklæbende efterbehandling af metal- og plastskilte. Klæbebåndet er temperaturbestandigt fra -40 °C til +85 °C (op til +120 °C i korte perioder).
Egenskab:
132 µm tykt overføringsbånd med komprimeret beskyttelsespapir. Velegnet til en lang række materialer. Højklæbende 300-serie akrylklæbemiddel. UL-certificeret. Overholder den amerikanske regeringsspecifikation MIL-P-19834B, Supplement 1.// 132 µm tykt overførelsesklæbebånd med komprimeret beskyttelsespapir. Velegnet til en lang række materialer. Højklæbende akrylklæbemiddel i 300-serien. UL-certificeret. Overholder den amerikanske regeringsspecifikation MIL-P-19834B, Supplement 1.// Klæber godt fast på glatte og let strukturerede overflader.
God vedhæftning, også på malede overflader og de fleste plasttyper// God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for kemikalier. Ideel til materialer med høj og lav overfladeenergi// God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for kemikalier. Ideel til materialer med høj og lav overfladeenergi.
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fugt/// Universel løsning til en lang række anvendelser, hvor der kræves høj øjeblikkelig vedhæftning og tynde konstruktioner/// Universel løsning til en lang række anvendelser, hvor der kræves høj øjeblikkelig vedhæftning og tynde konstruktioner.
Passer godt til buede overflader og konturer// Samling af belægninger, film og tekstiler. Laminering af skum, fotos, tekstiler og navneskilte af metal eller plast// Samling af belægninger, film og tekstiler. Laminering af skum, fotos, tekstiler og navneskilte af metal eller plast.
Fiberforstærkning i klæbemidlet// Fiberforstærkning i klæbemidlet// Det let aftagelige beskyttelsespapir muliggør en behagelig påføring
Tykkere version af 927// Tykkere version af 927
Bemærk:
Til limning af plast- og trælister på kabinetter
Til samling af POS-displays
Til limning af plast med høj og lav overfladeenergi, tekstureret plast, skum, stof og belagt papir
Til selvklæbende efterbehandling af skum, film, skilte, reklamematerialer og tekstiler