3M™ ATG-klæbefolie 976, gennemsigtig, 6 mm x 55 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000116659
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000116659
EAN/GTIN 05010027783638
Producentnummer 7000116659

Betegnelse

Udførelse:

Akrylklæbemiddel
Selvklæbende folie uden bagside
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 6 mm
God vedhæftning på lav-energi-overflader

Beskrivelse:

Brug Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 976 som en højklæbende overførselstape med høj initial klæbeevne og god holdbarhed på en række forskellige materialer, herunder de fleste plastmaterialer. Vores tape er alsidig, praktisk, hurtig og nem at bruge uden rod eller oprydning.

Egenskab:

Akrylklæbemiddel// Akrylklæbemiddel
Selvklæbende folie uden bagside// Selvklæbende folie uden bagside
Hurtig og nem anvendelse med ATG-systemet// Hurtig og nem anvendelse med ATG-systemet.
Universelt anvendelig på mange substrater// Universelt anvendelig på mange substrater
God vedhæftning til overflader med lav energi// God vedhæftning til overflader med lav energi
Høj øjeblikkelig vedhæftning// Høj øjeblikkelig vedhæftning

Bemærk:

Til montering af dekorative strips, pyntelister, emblemer, skilte, reklamematerialer, dekorative dele
Materialer med lavt energiforbrug
Til limning af trim på møbler og bagage
Til fastgørelse af etiketter på legetøj
Til fastgørelse af pakninger eller skum

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven