Udførelse:
132 µm tykt overføringslimtape med komprimeret beskyttelsespapir. Velegnet til en lang række materialer. Stærkt akrylklæbemiddel i 300-serien. UL-certificeret.
God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for kemikalier. Ideel til materialer med høj og lav overfladeenergi.
Universel løsning til en lang række applikationer, hvor der kræves høj umiddelbar vedhæftning og tynd konstruktion.
Limning af belægninger, folier, tekstiler. Laminering af skum, fotos, tekstiler og navneskilte af metal eller plast.
Fiberforstærkning i klæbemidlet
Beskrivelse:
Transferklæbebåndet 3M™ 950 er kendetegnet ved en meget høj initial vedhæftning og er særligt velegnet til selvklæbende efterbehandling af metal- og plastskilte. Klæbebåndet er temperaturbestandigt fra -40 °C til +85 °C (op til +120 °C i korte perioder).
Egenskab:
132 µm tykt overføringsbånd med komprimeret beskyttelsespapir. Velegnet til en lang række materialer. Stærkt akrylklæbemiddel i 300-serien. UL-certificeret// 132 µm tykt overførelsesklæbebånd med komprimeret beskyttelsespapir. Velegnet til en lang række materialer. Stærkt akrylklæbemiddel i 300-serien. UL-certificeret.
God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for kemikalier. Ideel til materialer med høj og lav overfladeenergi.// God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for kemikalier. Ideel til materialer med høj og lav overfladeenergi.
Universel løsning til en række forskellige anvendelser, hvor der kræves høj øjeblikkelig vedhæftning og tynde konstruktioner// Universel løsning til en række forskellige anvendelser, hvor der kræves høj øjeblikkelig vedhæftning og tynde konstruktioner.
Sammenføjning af belægninger, folier, tekstiler. Laminering af skum, fotos, tekstiler og navneskilte af metal eller plast.// Sammenføjning af belægninger, folier, tekstiler. Laminering af skum, fotos, tekstiler og navneskilte af metal eller plast.
Fiberforstærkning i klæbemiddel// Fiberforstærkning i klæbemiddel
Tykkere version af 927// Tykkere version af 927
Bemærk:
Til limning af plast- og trælister på kabinetter
Til samling af POS-displays
Til limning af plast med høj og lav overfladeenergi, tekstureret plast, skum, stof og belagt papir
Til selvklæbende efterbehandling af skum, film, skilte, reklamematerialer og tekstiler