3M™ ATG-klæbefolie 969, gennemsigtig, 19 mm x 16,5 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000116653
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000116653
EAN/GTIN 05010027131200
Producentnummer 7000116653

Betegnelse

Udførelse:

Modstandsdygtighed over for eksterne strømme
Hurtig og nem anvendelse takket være ATG-systemet
Samlet længde: 165 m
Samlet bredde: 19 mm
Meget høj temperatur- og UV-bestandighed

Beskrivelse:

Brug Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969 som et sikkert alternativ til hotmelt-klæbemidler, der har en høj initial klæbeevne og god holdbarhed på en række forskellige materialer, herunder de fleste plastmaterialer. Vores overførselstape er et akryl, omvendt viklet, trykfølsomt klæbemiddel på et tætnet kraftpapir, der kan bruges sammen med Scotch® ATG-klæbebåndsapplikatorer.

Egenskab:

Modstandsdygtighed over for eksterne strømme// Modstandsdygtighed over for eksterne strømme
Hurtig og nem anvendelse med ATG-systemet// Hurtig og nem anvendelse med ATG-systemet.
God forskydningsstyrke// God forskydningsstyrke
Meget god kemisk resistens// Meget god kemisk resistens
Meget høj temperatur og UV-bestandighed// Meget høj temperatur og UV-bestandighed

Bemærk:

Til limning af plast- og trælister på kabinetter
Til samling af POS-displays
Til forsegling af indsatsmapper
Til limning af rammer til billedrammer og bogomslag
Til sammenføjning af papir og folier
Generel fastgørelse i binderiet
Til fastgørelse af reklameartikler og plakater

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven