3M™ Transfertape 950, gennemsigtig, 30 mm x 55 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000116649
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 28 Styk
  • Bestillingstrin: 28 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000116649
EAN/GTIN 05010027159938
Producentnummer 7000116649

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel
Forenklet håndtering og forarbejdning
Alsidig brug
Fiberforstærkning i klæbemidlet

Beskrivelse:

Transferklæbebåndet 3M™ 950 er kendetegnet ved en meget høj initial vedhæftning og er særligt velegnet til selvklæbende efterbehandling af metal- og plastskilte. Klæbebåndet er temperaturbestandigt fra -40 °C til +85 °C (op til +120 °C i korte perioder).

Egenskab:

Selvklæbende folie uden bagside// Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel// Modificeret akrylklæbemiddel
Forenklet håndtering og forarbejdning/// Forenklet håndtering og forarbejdning
Alsidig i brug// Alsidig i brug
Fiberforstærkning i klæbemiddel// Fiberforstærkning i klæbemiddel
Stærk øjeblikkelig vedhæftning// Stærk øjeblikkelig vedhæftning

Bemærk:

Velegnet til luftfarts- og bilindustrien
Overflader med høj og lav energi
Limning af metal, malede overflader, plast, papir, pap eller træ
Til selvklæbende efterbehandling af skum, film, skilte, reklamematerialer og tekstiler

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven