3M™ Transfertape 465EU, gennemsigtig, 9 mm x 55 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000116596
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 96 Styk
  • Bestillingstrin: 96 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000116596
EAN/GTIN 05010027554573
Producentnummer 7000116596

Betegnelse

Udførelse:

Fås også som ATG-version
Selvklæbende folie uden bagside
Rent akrylklæbemiddel
Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
Optimering af processer

Beskrivelse:

Klæbefilmen uden bærestof 3M™ 465 er kendetegnet ved sin gode limstyrke og høje gennemsigtighed og er særlig velegnet til glatte overflader. Den selvklæbende folie er velegnet til gennemsigtige skilte med trykt bagside til udendørs brug på grund af sin meget høje klarhed og UV-lysbestandighed.

Egenskab:

Fås også som ATG-version// Fås også som ATG-version
Selvklæbende folie uden bagside// Selvklæbende folie uden bagside
Rent akrylklæbemiddel// Rent akrylklæbemiddel
Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien/// Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
Procesoptimering// Procesoptimering
Høj øjeblikkelig vedhæftning// Høj øjeblikkelig vedhæftning
Meget god UV-bestandighed// Meget god UV-bestandighed

Bemærk:

Fastgørelse, efterbehandling og montering af reklamemateriale
Fremstilling af kontinuerlige film (f.eks. plast, metal, stof)
Overflader med høj energi
Selvklæbende efterbehandling af fotos og plakater
Til fastgørelse af en lang række materialer som f.eks. metal, maling, de fleste plastmaterialer, papir, pap, træ, glas