Udførelse:
Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel
Forenklet håndtering og forarbejdning
Alsidig brug
Fiberforstærkning i klæbemidlet
Beskrivelse:
Transferklæbebåndet 3M™ 950 er kendetegnet ved en meget høj initial vedhæftning og er særligt velegnet til selvklæbende efterbehandling af metal- og plastskilte. Klæbebåndet er temperaturbestandigt fra -40 °C til +85 °C (op til +120 °C i korte perioder).
Egenskab:
Selvklæbende folie uden bagside// Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel// Modificeret akrylklæbemiddel
Forenklet håndtering og forarbejdning/// Forenklet håndtering og forarbejdning
Alsidig i brug// Alsidig i brug
Fiberforstærkning i klæbemiddel// Fiberforstærkning i klæbemiddel
Stærk øjeblikkelig vedhæftning// Stærk øjeblikkelig vedhæftning
Bemærk:
Velegnet til luftfarts- og bilindustrien
Overflader med høj og lav energi
Limning af metal, malede overflader, plast, papir, pap eller træ
Til selvklæbende efterbehandling af skum, film, skilte, reklamematerialer og tekstiler