3M™ Transfertape 950, gennemsigtig, 19 mm x 55 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000116555
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000116555
EAN/GTIN 05010027128538
Producentnummer 7000116555

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel
Forenklet håndtering og forarbejdning
Alsidig brug
Fiberforstærkning i klæbemidlet

Beskrivelse:

Transferklæbebåndet 3M™ 950 er kendetegnet ved en meget høj initial vedhæftning og er særligt velegnet til selvklæbende efterbehandling af metal- og plastskilte. Klæbebåndet er temperaturbestandigt fra -40 °C til +85 °C (op til +120 °C i korte perioder).

Egenskab:

Selvklæbende folie uden bagside// Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel// Modificeret akrylklæbemiddel
Forenklet håndtering og forarbejdning/// Forenklet håndtering og forarbejdning
Alsidig i brug// Alsidig i brug
Fiberforstærkning i klæbemiddel// Fiberforstærkning i klæbemiddel
Stærk øjeblikkelig vedhæftning// Stærk øjeblikkelig vedhæftning

Bemærk:

Velegnet til luftfarts- og bilindustrien
Overflader med høj og lav energi
Limning af metal, malede overflader, plast, papir, pap eller træ
Til selvklæbende efterbehandling af skum, film, skilte, reklamematerialer og tekstiler

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven