3M™ Splejsningstape 906B til flyvende splejsningsrulle, vanddispergerbar

Art.-nr.: 7000116491
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000116491
    EAN/GTIN 05010027523081
    Producentnummer 7000116491

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stærkt klæbemiddel med høj forskydningsstyrke til kontinuerlig limning og limning til rullens kerne
    100% repulpabel - eliminerer spild af splejsningsseparation: opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A
    Opfylder kravene i bestemmelserne om indirekte fødevaretilsætningsstoffer som beskrevet i 21 CFR 176.170 og 21 CFR 176.180
    Fremragende varmebestandighed op til 204 °C

    Beskrivelse:

    En industristandard til kontinuerlig splejsning 3M™ Splejsetape 906B til flyvende splejsning af ruller er vanddispergerbar og har længe været en industristandard takket være den høje indledende klæbrighed og fremragende forskydningsstyrke. Vores 0,075 mm (3 mil) tykke blå tape består af et letvægtsvævet stof, der på begge sider er belagt med et stærkt, repulpabelt klæbemiddel med høj skubstyrke og et beskyttelsespapir, der også er repulpabelt og let at fjerne. Klæbebånd med fremragende varmebestandighed op til 204 °C. Anbefalede anvendelser: - Ruleskift i farten på en off-line coater - Splejsetape på automatisk splejsemaskine Forhindrer forurening af grydelappen med ikke-repulpabelt splejsemateriale Takket være det vanddispergerbare materiale er det ikke længere nødvendigt med affaldsseparation af splejsematerialer. Tapen er vanddispergerbar, hvilket betyder, at den er opløselig i vand, og forhindrer forurening af papiraffaldet med ikke-repulpable materialer. Den opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A, hvilket bidrager til besparelser på arbejdsomkostninger og øget værdi af affaldspapir. Alle komponenter i klæbemiddel og bagside opfylder kravene i bestemmelserne om indirekte fødevaretilsætningsstoffer som beskrevet i 21 CFR 176.170 og 21 CFR 176.180. Denne tape anbefales ikke til udskiftning af færdige ruller, eller hvor der kan forekomme blødning. Kørende trykmaskiner betyder tilfredse kunder I årtier har 3M-produkter været anvendt i papirfabrikker og trykkerier og har bidraget til at forbedre produktkvaliteten og arbejdseffektiviteten. Du kan stole på 3M's løsninger og tjenester, lige fra kontinuerlig splejsning af papirbaner til plademontering og emballering af det færdige produkt.

    Egenskab:

    Stærk klæbemiddel med høj forskydningsstyrke til kontinuerlig limning og limning til rullekerne/// Stærk klæbemiddel med høj forskydningsstyrke til kontinuerlig limning og limning til rullekerne
    100% repulpabel - adskillelse af splejsningsaffald ikke påkrævet: opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A/// 100% repulpabel - adskillelse af splejsningsaffald ikke påkrævet: opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A
    Opfylder kravene i bestemmelserne om indirekte fødevaretilsætningsstoffer som beskrevet i 21 CFR 176.170 og 21 CFR 176.180/// Opfylder kravene i bestemmelserne om indirekte fødevaretilsætningsstoffer som beskrevet i 21 CFR 176.170 og 21 CFR 176.180
    Fremragende varmebestandighed op til 204 °C// Fremragende varmebestandighed op til 204 °C

    Bemærk:

    Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven