Udførelse:
Stærkt klæbemiddel med høj forskydningsstyrke til kontinuerlig limning og limning til rullens kerne
100% repulpabel - eliminerer spild af splejsningsseparation: opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A
Opfylder kravene i bestemmelserne om indirekte fødevaretilsætningsstoffer som beskrevet i 21 CFR 176.170 og 21 CFR 176.180
Fremragende varmebestandighed op til 204 °C
Beskrivelse:
En industristandard til kontinuerlig splejsning 3M™ Splejsetape 906W til flyvende splejsning af ruller er vanddispergerbar og har længe været en industristandard takket være den høje indledende klæbrighed og fremragende forskydningsstyrke. Vores 0,075 mm (3 mil) tykke hvide tape består af et letvægtsstof med en dobbeltsidet belægning af et stærkt, repulpabelt klæbemiddel med høj forskydningsstyrke og et beskyttende papir, der også er repulpabelt og let at fjerne. Klæbebånd med fremragende varmebestandighed op til 204 °C. Anbefalede anvendelser: - Ruleskift i farten på en off-line coater - Splejsetape på automatisk splejsemaskine Forhindrer forurening af grydelappen med ikke-repulpabelt splejsemateriale Takket være det vanddispergerbare materiale er det ikke længere nødvendigt med affaldsseparation af splejsematerialer. Tapen er vanddispergerbar, hvilket betyder, at den er opløselig i vand, og forhindrer forurening af papiraffaldet med ikke-repulpable materialer. Den opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A, hvilket bidrager til besparelser på arbejdsomkostninger og øget værdi af affaldspapir. Alle komponenter i klæbemiddel og bagside opfylder kravene i bestemmelserne om indirekte fødevaretilsætningsstoffer som beskrevet i 21 CFR 176.170 og 21 CFR 176.180. Denne tape anbefales ikke til udskiftning af færdige ruller, eller hvor der kan forekomme blødning. Kørende trykmaskiner betyder tilfredse kunder I årtier har 3M-produkter været anvendt i papirfabrikker og trykkerier og har bidraget til at forbedre produktkvaliteten og arbejdseffektiviteten. Du kan stole på 3M's løsninger og ydeevne, lige fra kontinuerlig splejsning af baner til plademontering og emballering af det færdige produkt.
Egenskab:
Stærk klæbemiddel med høj forskydningsstyrke til kontinuerlig limning og limning til rullekerne/// Stærk klæbemiddel med høj forskydningsstyrke til kontinuerlig limning og limning til rullekerne
100% repulpabel - adskillelse af splejsningsaffald ikke påkrævet: opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A/// 100% repulpabel - adskillelse af splejsningsaffald ikke påkrævet: opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A
Opfylder kravene i bestemmelserne om indirekte fødevaretilsætningsstoffer som beskrevet i 21 CFR 176.170 og 21 CFR 176.180/// Opfylder kravene i bestemmelserne om indirekte fødevaretilsætningsstoffer som beskrevet i 21 CFR 176.170 og 21 CFR 176.180
Fremragende varmebestandighed op til 204 °C// Fremragende varmebestandighed op til 204 °C
Bemærk:
Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills