3M™ dobbeltklæbende tape 900E, blå, 19 mm x 50 m, 0,08 mm

Art.-nr.: 7000116473
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000116473
EAN/GTIN 05010027106413
Producentnummer 7000116473

Betegnelse

Udførelse:

Modstandsdygtighed over for høje temperaturer
Minimal risiko for blødning
Optimalt klæbemiddel til en bred vifte af papirer og gramvægte
Vanddispergerbar i henhold til TAPPI UM-213 (A)
Lav tørring selv ved lav luftfugtighed

Beskrivelse:

Vores brede sortiment af dobbeltsidede vandopløselige klæbebånd er designet til forskellige anvendelser. Der er fokus på overlapsplejsning, indledende og afsluttende splejsning samt flyvende rulningsskift ″zick-zack″. Alle dobbeltsidede tapes har en meget høj initial klæbrighed, en meget god forskydningsstyrke og høj temperaturbestandighed.

Egenskab:

Varmebestandig op til 204 ⁰C// høj temperaturbestandighed
Minimal risiko for blødning// Vanddispergerbar i henhold til TAPPI UM-213 (A)
Optimalt klæbemiddel til en bred vifte af papirer og gramvægte// Optimalt klæbemiddel til en bred vifte af papirer og gramvægte
Vanddispergerbar i henhold til TAPPI UM-213 (A)// Vanddispergerbar i henhold til TAPPI UM-213 (A)

Bemærk:

Til overlapning af splejsning, hvor der er risiko for gennemslag på forskellige grammager.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven