3M™ dobbeltklæbende PU-skumklæbebånd 4026, beige, 15 mm x 33 m, 1,6 mm

Art.-nr.: 7000116030
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 15 Styk
  • Bestillingstrin: 15 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000116030
EAN/GTIN 53134375049950
Producentnummer 7000116030
L-nummer L01310 115
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Absorberer kræfter
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
Holdbare og stærke forbindelser
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
Høj umiddelbar vedhæftning

Beskrivelse:

Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd bestående af et polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel. Den er ideel til permanent fastgørelse eller montering af indvendige komponenter som f.eks. beslag, kroge, skilte, spejle, rammer, lister, emblemer, trim, displays, dekorative dele osv. Disse produkters åbne celletype tillader luft, gas og fugt at cirkulere. Ideel til anvendelser, hvor der kræves høj forskydningsstyrke, temperatur, ældning og modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.

Egenskab:

Absorberer kræfter// Absorberer kræfter
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel// Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
Varigt stærke bånd// Varigt stærke bånd
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd// Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
Høj øjeblikkelig vedhæftning// Høj øjeblikkelig vedhæftning
Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler// Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler
Ideel til krævende materialekombinationer// Ideel til krævende materialekombinationer
Vibrationsdæmpning// Vibrationsdæmpning
Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne

Bemærk:

Til indendørs brug
Til montering af skilte og navneskilte
Til fastgørelse af akustikplader på vægge
Til fastgørelse af dispensere og luftfriskere
Til montering af kabelkanaler på vægge
Til fastgørelse af beslag på vægge
Til fastgørelse af kantbeskyttere

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven