3M™ dobbeltklæbende PU-skumklæbebånd 4026, beige, 12 mm x 33 m, 1,6 mm

Art.-nr.: 7000116029
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 18 Styk
  • Bestillingstrin: 18 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000116029
    EAN/GTIN 53134375049943
    Producentnummer 7000116029
    L-nummer L01310 690

    Betegnelse

    Udførelse:

    Absorberer kræfter
    Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
    Holdbare og stærke forbindelser
    Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
    Høj umiddelbar vedhæftning

    Beskrivelse:

    Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd bestående af et polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel. Den er ideel til permanent fastgørelse eller montering af indvendige komponenter som f.eks. beslag, kroge, skilte, spejle, rammer, lister, emblemer, trim, displays, dekorative dele osv. Disse produkters åbne celletype tillader luft, gas og fugt at cirkulere. Ideel til anvendelser, hvor der kræves høj forskydningsstyrke, temperatur, ældning og modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.

    Egenskab:

    Absorberer kræfter// Absorberer kræfter
    Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel// Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
    Varigt stærke bånd// Varigt stærke bånd
    Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd// Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
    Høj øjeblikkelig vedhæftning// Høj øjeblikkelig vedhæftning
    Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler// Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler
    Ideel til krævende materialekombinationer// Ideel til krævende materialekombinationer
    Vibrationsdæmpning// Vibrationsdæmpning
    Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
    Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
    Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne

    Bemærk:

    Til indendørs brug
    Til montering af skilte og navneskilte
    Til fastgørelse af akustikplader på vægge
    Til fastgørelse af dispensere og luftfriskere
    Til montering af kabelkanaler på vægge
    Til fastgørelse af beslag på vægge
    Til fastgørelse af kantbeskyttere

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven