3M™ dobbeltklæbende PU-skumklæbebånd 4032, beige, 15 mm x 66 m, 0,8 mm

Art.-nr.: 7000116020
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 15 Styk
  • Bestillingstrin: 15 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000116020
EAN/GTIN 53134375049882
Producentnummer 7000116020
L-nummer Z5E430 4032

Betegnelse

Udførelse:

Absorberer kræfter
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
Holdbare og stærke forbindelser
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
Høj umiddelbar vedhæftning

Beskrivelse:

Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd bestående af et polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel. Den er ideel til permanent fastgørelse eller montering af indvendige komponenter som f.eks. beslag, kroge, skilte, spejle, rammer, lister, emblemer, trim, displays, dekorative dele osv. Disse produkters åbne celletype tillader luft, gas og fugt at cirkulere. Ideel til anvendelser, hvor der kræves høj forskydningsstyrke, temperatur, ældning og modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.

Egenskab:

Absorberer kræfter// Absorberer kræfter
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel// Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
Varigt stærke bånd// Varigt stærke bånd
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd// Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
Høj øjeblikkelig vedhæftning// Høj øjeblikkelig vedhæftning
Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler// Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler
Høj træk- og forskydningsstyrke/// Høj træk- og forskydningsstyrke
Vibrationsdæmpning// Vibrationsdæmpning
Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne

Bemærk:

Til indendørs brug
Fremragende til limning af glatte overflader (plast, glas, metalplader og træ)
Til fastgørelse af akustikplader på vægge
Til fastgørelse af dispensere og luftfriskere
Til montering af kabelkanaler på vægge
Til fastgørelse af beslag på vægge
Til fastgørelse af kantbeskyttere

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven