3M™ Cushion-Mount™ Plus klichétape E1320

Art.-nr.: 7000115946
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000115946
EAN/GTIN 50021200972848
Producentnummer 7000115946

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul
Samlet længde: 4,57 m
Samlet bredde: 457,2 mm

Beskrivelse:

Skummet og medium blødt klichétape af høj kvalitet, når faste farver og halvtoner er lige tilgængelige. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes på dette område over hele verden.

Egenskab:

Gul monteringstape til flexoark med mikrokanaler, 0,51mm// Gul monteringstape til flexoark med mikrokanaler, 0,51mm
Til kombination af halvtone- og fasttonetryk// Til kombination af halvtone- og fasttonetryk
Medium blød/// Medium blød
Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten// Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten

Bemærk:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven