3M™ Cushion-Mount™ Plus klichétape E1920H

Art.-nr.: 7000115887
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000115887
EAN/GTIN 50021200968179
Producentnummer 7000115887

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Pink
Samlet længde: 4,57 m
Samlet bredde: 457,2 mm

Beskrivelse:

Skummet og blødt plademonteringstape af høj kvalitet til præcis udskrivning med lav punktforøgelse på hovedsageligt halvtoner og halvtoner. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproteknikker som NX, HD og MC, hvor de allerede anvendes med succes verden over.

Egenskab:

Pink monteringsbånd til flexoplader med høj vedhæftningsevne på pladesiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobeldannelse// Pink monteringsbånd til flexoplader med høj vedhæftningsevne på pladesiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobeldannelse
Tykkelse 0,51 mm/// Tykkelse 0,51 mm
Blød// Blød
Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten// Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten

Bemærk:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven