3M™ Skummet almindelig tape E1915 457 mm x 5 m

Art.-nr.: 7000115886
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000115886
EAN/GTIN 50021200968278
Producentnummer 7000115886

Betegnelse

Udførelse:

Pink, flexo plate mounting tape with air release feature adhesive
0.38 mm thickness
Light medium
Consistent caliper control allows the printer to use multiple foam densities on a print job to optimise print quality
Easy Mount liner, has micro-channels in both adhesive surfaces. The crosshatched pattern allows air to escape from between the tape and cylinder/sleeve and between the tape and plate. The productivity is increased, total handling time is reduced and printing defects are eliminated

Beskrivelse:

Skummet og blødt plademonteringstape af høj kvalitet til præcis udskrivning med lav punktforøgelse på hovedsageligt halvtoner og halvtoner. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproteknikker som NX, HD og MC, hvor de allerede anvendes med succes verden over.

Egenskab:

Fås i forskellige tykkelser// Fås i forskellige tykkelser
Anti-boble-struktur// Anti-boble-struktur
Blød// Blød
Fremragende repositioneringsevne// Fremragende repositioneringsevne

Bemærk:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven