3M™ Cushion-Mount™ Plus klichétape E1820H

Art.-nr.: 7000115885
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000115885
EAN/GTIN 50048011628665
Producentnummer 7000115885
L-nummer L01310 2086

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå
Samlet længde: 4,57 m
Samlet bredde: 457,2 mm

Beskrivelse:

Skummet og meget hård klichétape af høj kvalitet til rene faste motiver, hvor høj tæthed og en ″skyfri″ trykadfærd er højeste prioritet. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes verden over.

Egenskab:

Blå monteringstape til flexoplader med høj klæbeevne på clichésiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobeldannelse; H = højere klæbeevne til cliché// Blå monteringstape til flexoplader med høj klæbeevne på clichésiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobeldannelse; H = højere klæbeevne til cliché.
Tykkelse 0,51 mm/// Tykkelse 0,51 mm
Meget hård// Meget hård
Fremragende repositioneringsevne// Fremragende repositioneringsevne

Bemærk:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven