3M™ Cushion-Mount™ Plus klichétape E1715

Art.-nr.: 7000115882
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000115882
EAN/GTIN 05900422006312
Producentnummer 7000115882

Betegnelse

Udførelse:

Turkis monteringstape til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget
Tykkelse 0,38 mm
Middelhøj styrke
Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten
Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af klæbebåndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.

Beskrivelse:

3M™ Cushion-Mount™ Plus pladebånd E1715 bruges til nem montering af flexografiske plader på cylindre eller sleeves. Det giver mulighed for at opnå trykresultater af høj kvalitet, når faste stoffer er lidt dominerende i en kombination af faste stoffer og skærme. Vores Easy Mount-beskyttelsesfilm skaber mikrokanaler på begge klæbende sider. Det diamantformede gittermønster skaber et kontinuerligt og permanent netværk af mikrokanaler i klæbefilmen, så luften kan slippe ud mellem klæbebåndet og cylinderen/hylstret og mellem klæbebåndet og klichéen. Klæbemidlet på den side, der vender mod klichéen, med beskyttelsesfilm er specielt udviklet til fotopolymerplader. Den har en høj holdekraft under trykprocessen og gør det nemt at fjerne trykpladen bagefter. Klæbemidlet på den side (som vender mod cylinderen) uden beskyttelsesfilm er specielt udviklet til trykning af cylindre/ærmer. Det sikrer, at tapen er nem at påføre under monteringen og kan fjernes rent under demonteringen.

Egenskab:

Blågrønt monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget// Blågrønt monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget
Tykkelse 0,38 mm/// Tykkelse 0,38 mm
Hårdt// hårdt
Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten// Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten
Den beskyttende film skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer leveringstiden og undgår trykfejl.// Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.
Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet// Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet
Nem fjernelse af cliché fra clichébåndet uden klisterrester// Nem fjernelse af cliché fra clichébåndet uden klisterrester
Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen/// Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen.
Flexotryk, flexoprinter// Flexotryk, flexoprinter
Skummet plademonteringstape til flexotryk// Skummet plademonteringstape til flexotryk

Bemærk:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven