3M™ Cushion-Mount™ Skummet plottetape E1115H, lys orange, 457 mm x 23 M, 0,38 mm

Art.-nr.: 7000115869
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000115869
    EAN/GTIN 50048011587191
    Producentnummer 7000115869

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lysbrun monteringstape til flexoplader med høj vedhæftning på pladesiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobledannelse.
    Tykkelse 0,38 mm
    Blødt/grid print
    Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten
    Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af klæbebåndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.

    Beskrivelse:

    3M™ Cushion-Mount™ Plus plademonteringstape E1115H har et stærkere klæbemiddel på pladesiden og bruges til nem montering af flexografiske plader på cylindre eller sleeves. Det giver en høj kvalitet af tonal gengivelse til flexotryk. Vores Easy Mount-beskyttelsesfilm skaber mikrokanaler på begge klæbende sider. Det diamantformede gittermønster skaber et kontinuerligt og permanent netværk af mikrokanaler i klæbefilmen, så luften kan slippe ud mellem klæbebåndet og cylinderen/hylstret og mellem klæbebåndet og klichéen. Klæbemidlet på den side, der vender mod klichéen, med beskyttelsesfilm er specielt udviklet til fotopolymerplader. Den har en høj holdekraft under trykprocessen og gør det nemt at fjerne trykpladen bagefter. Klæbemidlet på den side (som vender mod cylinderen) uden beskyttelsesfilm er specielt udviklet til trykning af cylindre/ærmer. Det sikrer, at tapen er nem at påføre under monteringen og kan fjernes rent under demonteringen.

    Egenskab:

    Hvid monteringstape til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, nem og ren fjernelse af kliché, tåler blækspild;// Hvid monteringstape til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, nem og ren fjernelse af kliché, tåler blækspild;
    Anti-boble-struktur// Anti-boble-struktur
    Forskellige klæbekræfter på kliché eller cylinder/hylster/// Forskellige klæbekræfter på kliché eller cylinder/hylster.
    Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten// Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten
    Den beskyttende film skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer leveringstiden og undgår trykfejl.// Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.
    Plader monteret på E1115H har ingen luftbobler under klichéen - takket være de mikrokanaler, der er integreret i klæbebåndet// Plader monteret på E1115H har ingen luftbobler under klichéen - takket være de mikrokanaler, der er integreret i klæbebåndet
    Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet// Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet
    Fjernelse af klicheen fra den opskummede tape er helt uden rester// Fjernelse af klicheen fra den opskummede tape er helt uden rester
    Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen/// Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen.
    Flexotryk, flexoprinter// Flexotryk, flexoprinter
    Skummet tape til montering af plader til flexotryk

    Bemærk:

    For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven