3M™ Skummet plottebånd E1520, lilla, 600 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Art.-nr.: 7000115851
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000115851
EAN/GTIN 05900422000211
Producentnummer 7000115851

Betegnelse

Udførelse:

Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer

Beskrivelse:

Skummet og mediumhård pladeklæbebånd af høj kvalitet, når man kombinerer ensfarvede motiver med halvtonemotiver. Meget gode udskriftsegenskaber i faste stoffer og lav punktforøgelse i halvtoner. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes verden over.

Egenskab:

Fås i forskellige tykkelser// Pink monteringstape til flexoplader med høj vedhæftningsevne på klichésiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobledannelse
Tykkelse 0,51 mm// Struktur mod bobledannelse
Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster// blød
Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder i ét printjob for at optimere printkvaliteten// Fremragende repositioneringsevne
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning

Bemærk:

Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven