Udførelse:
Fås også som ATG-version
Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel
Kan anvendes under vanskelige miljøforhold
Forenklet håndtering og forarbejdning
Beskrivelse:
3M™ Overføringsbånd i 350-serien har høj permanent klæbrighed og god forskydningsstyrke. Transfertapen 9482PC er særlig velegnet til glatte overflader, mens den tykkere transfertape 9485PC kan anvendes på ru og strukturerede overflader. 350-klæbeserien anvendes f.eks. til selvklæbende efterbehandling af skilte og er temperaturbestandig fra -40 °C til +150 °C (op til +200 °C i korte perioder).
Egenskab:
Fås også som ATG-version// Fås også som ATG-version
Selvklæbende folie uden bagside// Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel// Modificeret akrylklæbemiddel
Kan anvendes under vanskelige miljøforhold// Kan anvendes under vanskelige miljøforhold
Forenklet håndtering og forarbejdning/// Forenklet håndtering og forarbejdning
Fiberforstærkning i klæbemiddel// Fiberforstærkning i klæbemiddel
God forskydningsstyrke// God forskydningsstyrke
Meget god kemisk resistens// Meget god kemisk resistens
Meget høj temperatur og UV-bestandighed// Meget høj temperatur og UV-bestandighed
Bemærk:
Overflader med høj og lav energi
Limning, fastgørelse og laminering af materialer som f.eks. metal, lak, glas, træ, keramik og plast
Til fastgørelse af skum og pakninger
Til fastholdelse og fastgørelse i produktmontering
Til limning af tynde metalplader