3M™ Transfertape 9485PC, gennemsigtig, 12 mm x 55 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000115672
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 90 Styk
  • Bestillingstrin: 90 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000115672
EAN/GTIN 05010027782990
Producentnummer 7000115672

Betegnelse

Udførelse:

Fås også som ATG-version
Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel
Kan anvendes under vanskelige miljøforhold
Forenklet håndtering og forarbejdning

Beskrivelse:

3M™ Overføringsbånd i 350-serien har høj permanent klæbrighed og god forskydningsstyrke. Transfertapen 9482PC er særlig velegnet til glatte overflader, mens den tykkere transfertape 9485PC kan anvendes på ru og strukturerede overflader. 350-klæbeserien anvendes f.eks. til selvklæbende efterbehandling af skilte og er temperaturbestandig fra -40 °C til +150 °C (op til +200 °C i korte perioder).

Egenskab:

135 µm tykt overførende klæbebånd. PE-belagt beskyttelsespapir, der er egnet til forarbejdning efter Hubstanz-metoden. Overholder UL-specifikationerne// Fås også som ATG-version/// Klæber ved kontakt til mange metaller, plast- og papirtyper
Fremragende klæbrighed og høj forskydningsstyrke// Høj klæbrighed og høj forskydningsstyrke. Fremragende temperatur- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende vedhæftning til plast og skum. Til limning af relativt glatte, tynde materialer// Klæbefolie uden bærestof.
Indeholder et fiberforstærket klæbemiddel for at øge rullestabiliteten ved smalle bredder. Designet til kortvarig temperaturpåvirkning op til 200 °C. Ideel til limning af forskellige materialer.// Høj temperaturbestandighed på op til 230 °C (minutter, timer)// Modificeret akryllim.
Høj kemisk modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og blødgøringsmidler// Kan anvendes under vanskelige miljøforhold// Til limning af relativt bløde, tynde materialer med lav restspænding
Tykkere version af 9482PC// Meget god modstandsdygtighed over for fugt og UV-stråling// Forenklet håndtering og forarbejdning
Fiberforstærkning i klæbemidlet// Passer godt til buede overflader og konturer
Det let aftagelige beskyttelsespapir gør det praktisk at bruge// God forskydningsstyrke
Lav lugt for et bedre arbejdsmiljø// Meget god kemisk modstandsdygtighed
Meget høj temperatur- og UV-bestandighed

Bemærk:

Overflader med høj og lav energi
Limning, fastgørelse og laminering af materialer som f.eks. metal, lak, glas, træ, keramik og plast
Til fastgørelse af skum og pakninger
Til fastholdelse og fastgørelse i produktmontering
Til limning af tynde metalplader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven