3M™ Transfertape 9485PC, gennemsigtig, 25 mm x 55 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000115650
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000115650
EAN/GTIN 05010027158252
Producentnummer 7000115650

Betegnelse

Udførelse:

135 µm tykt overførende klæbebånd. PE-belagt beskyttelsespapir, der er egnet til forarbejdning efter Hubstanz-metoden. Overholder UL-specifikationerne. Højtydende 350 akrylklæbemiddel.
Høj bindingsstyrke og forskydningsmodstand. Fremragende temperatur- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende vedhæftning til plast og skum. Til limning af relativt glatte, tynde materialer.
Indeholder et fiberforstærket klæbemiddel for at øge rullestabiliteten i smalle bredder. Designet til kortvarig temperatureksponering på op til 200 °C. Ideel til limning af en lang række forskellige materialer.
Til forbindelser af relativt bløde, tynde materialer med lav restspænding
Tykkere version af 9482PC

Beskrivelse:

3M™ Adhesive 350 Series 9485 PC-overførselstape er en film af modificeret akrylklæbemiddel, der giver fremragende vedhæftning på både lav- og højenergi-overflader. På grund af den relative tykkelse på 0,135 mm er klæbebåndet også velegnet til brug på lidt ujævne eller ru overflader. Dens gode forskydningsstyrke og dens modstandsdygtighed over for fysiske og kemiske påvirkninger gør den anvendelig selv under vanskelige miljøforhold. Nedkøling af det aggressive klæbemiddel til 2 °C til 10 °C forbedrer dets bearbejdelighed betydeligt, f.eks. ved stansning.

Egenskab:

135 µm tykt overførende klæbebånd. PE-belagt beskyttelsespapir, der er egnet til forarbejdning efter Hubstanz-metoden. Overholder UL-specifikationerne.// 135 µm tykt overførende klæbebånd. PE-belagt beskyttelsespapir, der er egnet til forarbejdning efter Hubstanz-metoden. Overholder UL-specifikationerne.// Klæber ved kontakt til mange metaller, plast- og papirtyper.
Fremragende vedhæftning og høj forskydningsstyrke// Høj vedhæftning og forskydningsstyrke. Fremragende temperatur- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende vedhæftning til plast og skum. Til limning af relativt glatte, tynde materialer// Høj klæbe- og forskydningsstyrke. Fremragende temperatur- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende vedhæftning til plast og skum. Til limning af relativt glatte, tynde materialer.
Indeholder et fiberforstærket klæbemiddel for at øge rullestabiliteten ved smalle bredder. Designet til kortvarig temperaturpåvirkning op til 200 °C. Ideel til limning af en række forskellige materialer // Indeholder et fiberforstærket klæbemiddel for at øge rullestabiliteten ved smalle bredder. Designet til kortvarig temperaturpåvirkning på op til 200 °C. Ideel til limning af forskellige materialer.// Høj temperaturbestandighed på op til 230 °C (minutter, timer).
Høj kemisk modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og blødgøringsmidler/// Til limning af relativt bløde, tynde materialer med lav restspænding// Til limning af relativt bløde, tynde materialer med lav restspænding
Meget god modstandsdygtighed over for fugt og UV-stråling// Tykkere version af 9482PC// Tykkere version af 9482PC
Tilpasser sig godt til buede overflader og konturer
Det let aftagelige beskyttelsespapir giver mulighed for nem påføring
Lav lugt for et bedre arbejdsmiljø

Bemærk:

Til fastgørelse af materialer med høj og lav overfladeenergi og pulverlakerede overflader
Til limning af skum til materialer med lav overfladeenergi (LSE), høj temperaturbestandighed
Til fastgørelse af skum og pakninger
Til fastholdelse og fastgørelse i produktmontering
Til limning af tynde metalplader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven