3M™ Transfertape 9471, gennemsigtig, 610 mm x 55 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000115647
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000115647
    EAN/GTIN 05900422002185
    Producentnummer 7000115647
    L-nummer L01310 683

    Betegnelse

    Udførelse:

    Selvklæbende folie uden bagside
    Modificeret akrylklæbemiddel
    Hurtig og nem anvendelse
    Alsidig brug
    Høj umiddelbar vedhæftning

    Beskrivelse:

    Overførselstapen i 3M™ Adhesive Series 300 er kendetegnet ved en meget høj initial vedhæftning og er særligt velegnet til efterbehandling af metal- og plastskilte. Transferklæbebåndene er temperaturbestandige fra -40°C til +85°C (kortvarigt op til +120°C).

    Egenskab:

    50 µm tyk, stærkt klæbende overførselstape til roterende stansning. Sammenpresset beskyttelsespapir. Velegnet til en lang række forskellige overflader.// Klæbefolie uden bagside.
    God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for kemikalier. Ideel til materialer med høj og lav overfladeenergi// Modificeret akrylklæbemiddel.
    Plastik med høj og lav overfladeenergi, tekstureret plast, skum, tekstiler og belagt papir. Til blød plast med lav overfladeenergi.// Hurtig og nem påføring.
    Den ideelle, pålidelige tape til generelle formål til en lang række applikationer, hvor der kræves en tynd konstruktion og stærk vedhæftning// Alsidig anvendelse
    Tyndere version af 9473// Høj øjeblikkelig vedhæftning
    Klæbeserie 300// Lettere håndtering på grund af fiberforstærkning i klæbemidlet.

    Bemærk:

    Velegnet til mange forskellige materialer, herunder overflader med lav energi
    Selvklæbende efterbehandling af skum, film, skilte, reklamematerialer og dekorative dele

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven