• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3M™ aluminiumstape 1436, sølv, 75 mm x 50 m

Art.-nr.: 7000111993
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000111993
EAN/GTIN 04001895835117
Producentnummer 7000111993
L-nummer L01310 1665

Betegnelse

Udførelse:

Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftning på en lang række forskellige overflader.
Beskyttelsesdæksel giver mulighed for produktion af stansede dele
Billigt aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser
God tæthed på grund af det tynde støttemateriale
Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C

Beskrivelse:

3M™ aluminiumsklæbebånd 1436 er velegnet til en lang række formål og er 0,075 mm tykt. Den bløde aluminiumsklæbebånd med gummiharpikshæfte og et beskyttelsesovertræk, der er let at fjerne, giver god tilpasningsevne på grund af det tynde støttemateriale. Denne tape er velegnet til indendørs og udendørs brug. Den klæber på en lang række forskellige overflader, herunder træ, metal og plast, og opfylder DIN4102B1-standarden for flammehæmmende materialer.

Egenskab:

Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftningsevne på en lang række substrater// Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftningsevne på en lang række substrater
Beskyttelsescover muliggør produktion af udstansede dele// Beskyttelsescover muliggør produktion af udstansede dele
Lavpris aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser// Lavpris aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser
God tilpasningsevne på grund af tyndt underlagsmateriale// God tilpasningsevne på grund af tyndt underlagsmateriale
Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C/// Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C

Bemærk:

Beskyttelse mod varme og fugt i applikationer med moderate temperaturer
Til tætning af klimaanlæg
Fugtighedsbarriere

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven