3M™ PE-bånd 9536D, hvid, 19 mm x 66 m, 0,4 mm

Art.-nr.: 7000111566
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000111566
EAN/GTIN 53134375438990
Producentnummer 7000111566

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 19 mm

Beskrivelse:

3M™ Double Coated Foam Tape 9536 er hvid, 1,0 mm tyk, belagt på begge sider med et gummibaseret klæbemiddel

Egenskab:

1 mm tykt, dobbeltsidet polyethylenskumklæbebånd i hvidt med gummiharpiks klæbemiddel.
Monterer og limer en lang række forskellige materialer
Klæber til en lang række forskellige materialer, herunder apolære materialer
Kan anvendes ved temperaturer mellem -40 °C og 80 °C

Bemærk:

Ideel til montering og limning til generelle formål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven