3M™ dobbeltsidet PE-skumklæbebånd 9546, hvid, 25 mm x 66 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7000111564
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 9 Styk
  • Bestillingstrin: 9 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000111564
EAN/GTIN 53134375438938
Producentnummer 7000111564
L-nummer L01310 1686

Betegnelse

Udførelse:

God vedhæftning på materialer med lav energi (f.eks. PE, PP)
PE-skum med lukkede celler
UV-resistent
Kan anvendes ved temperaturer mellem -40 °C og 80 °C

Beskrivelse:

3M™ Double Coated Foam Tape 9546 er hvid, 1,0 mm tyk, belagt på begge sider med et modificeret akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel.

Egenskab:

God vedhæftning til materialer med lav energi (f.eks. PE, PP)// God vedhæftning til materialer med lav energi (f.eks. PE, PP)
PE-skum med lukkede celler// PE-skum med lukkede celler
UV-bestandig// UV-bestandig
Kan anvendes ved temperaturer mellem -40 °C og 80 °C/// Kan anvendes ved temperaturer mellem -40 °C og 80 °C

Bemærk:

Til generel samling og sammenføjningsarbejde
Til limning af stof til stift plademateriale
Til fastgørelse af skum på plast
Til montering af kroge, beslag og hylder
Til fastgørelse af penneholdere
Til montering af POS-displays og skiltning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven