Udførelse:
God vedhæftning på materialer med lav energi (f.eks. PE, PP)
PE-skum med lukkede celler
UV-resistent
Kan anvendes ved temperaturer mellem -40 °C og 80 °C
Beskrivelse:
3M™ Double Coated Foam Tape 9546 er hvid, 1,0 mm tyk, belagt på begge sider med et modificeret akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel.
Egenskab:
God vedhæftning til materialer med lav energi (f.eks. PE, PP)// God vedhæftning til materialer med lav energi (f.eks. PE, PP)
PE-skum med lukkede celler// PE-skum med lukkede celler
UV-bestandig// UV-bestandig
Kan anvendes ved temperaturer mellem -40 °C og 80 °C/// Kan anvendes ved temperaturer mellem -40 °C og 80 °C
Bemærk:
Til generel samling og sammenføjningsarbejde
Til limning af stof til stift plademateriale
Til fastgørelse af skum på plast
Til montering af kroge, beslag og hylder
Til fastgørelse af penneholdere
Til montering af POS-displays og skiltning