3M™ Dobbeltklæbende tape med papirflies som bagside 9040, creme, 50 mm x 50 m, 0,1 mm

Art.-nr.: 7000111535
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 16 Styk
  • Bestillingstrin: 16 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000111535
EAN/GTIN 53134375399307
Producentnummer 7000111535
L-nummer L01310 911

Betegnelse

Udførelse:

God øjeblikkelig vedhæftning og forskydningsstyrke
Velegnet til mange høj- og lavenergioverflader
Transportøren letter håndtering og forarbejdning
Let at fjerne beskyttelsespapir

Beskrivelse:

Med sin afbalancerede kombination af høj klæbrighed/hurtig vedhæftning og god forskydningsstyrke ved stuetemperatur er 9040-tapen velegnet til en lang række forskellige overflader, herunder plast med lav overfladeenergi som f.eks. polyethylen og polypropylen. Overfladen skal dog kontrolleres omhyggeligt for kompatibilitet, inden den påføres. Bånd 9040 må ikke udsættes for organiske eller aromatiske opløsningsmidler.

Egenskab:

Til en lang række overflader, herunder plast med lav overfladeenergi som f.eks. polyethylen og polypropylen// God øjeblikkelig vedhæftning og forskydningsstyrke
Velegnet til mange høj- og lavenergi-overflader// Høj klæbrighed, høj øjeblikkelig vedhæftning
Gode påførings- og stanseegenskaber// Bæreren letter håndtering og påføring
Let at fjerne beskyttelsespapir// Let at fjerne beskyttelsespapir

Bemærk:

Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven