3M™ Dobbeltklæbende tape med papirunderlag 9040, creme, 25 mm x 50 m, 0,1 mm

Art.-nr.: 7000111534
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000111534
EAN/GTIN 53134375399284
Producentnummer 7000111534

Betegnelse

Udførelse:

God øjeblikkelig vedhæftning og forskydningsstyrke
Velegnet til mange høj- og lavenergioverflader
Transportøren letter håndtering og forarbejdning
Let at fjerne beskyttelsespapir

Beskrivelse:

Med sin afbalancerede kombination af høj klæbrighed/hurtig vedhæftning og god forskydningsstyrke ved stuetemperatur er 9040-tapen velegnet til en lang række forskellige overflader, herunder plast med lav overfladeenergi som f.eks. polyethylen og polypropylen. Overfladen skal dog kontrolleres omhyggeligt for kompatibilitet, inden den påføres. Bånd 9040 må ikke udsættes for organiske eller aromatiske opløsningsmidler.

Egenskab:

Transportøren letter håndtering og forarbejdning
Let at fjerne beskyttelsespapir

Bemærk:

Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven