Udførelse:
Produktets farve: hvid grå
Syntetisk gummi klæbemiddel
Alsidig til selvklæbende påføring på en bred vifte af materialer
Gode anvendelses- og udstansningsegenskaber
Meget høj øjeblikkelig vedhæftning
Beskrivelse:
Den dobbeltsidede tape 3M™ 9527 med papirflies som bagside er kendetegnet ved sin meget høje umiddelbare vedhæftning og gode vedhæftning til lav-energimaterialer (f.eks. PP, PE). Den er 0,13 mm tyk og temperaturbestandig op til +50 °C (+70 °C i korte perioder).
Egenskab:
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside// Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Syntetisk gummiklæb// Syntetisk gummiklæb
Alsidig til selvklæbende efterbehandling af en lang række materialer/// Alsidig til selvklæbende efterbehandling af en lang række materialer
Gode forarbejdnings- og udstansningsegenskaber// Gode forarbejdnings- og udstansningsegenskaber
Meget høj øjeblikkelig vedhæftning// Meget høj øjeblikkelig vedhæftning
Bemærk:
Montering, samling og fastgørelse af reklamemateriale (f.eks. displays, plakater)
Selvklæbende efterbehandling af pladematerialer som f.eks. skum, gummi eller filt