3M™ Dobbeltklæbende tape med papirunderlag 9527, cremefarvet, 19 mm x 50 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000111526
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000111526
EAN/GTIN 53134375399390
Producentnummer 7000111526
L-nummer L01310 2064

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: creme
Klæbemiddel af syntetisk gummi
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 19 mm
Meget høj øjeblikkelig vedhæftning

Beskrivelse:

Den dobbeltsidede tape 3M™ 9527 med papirflies som bagside er kendetegnet ved sin meget høje umiddelbare vedhæftning og gode vedhæftning til lav-energimaterialer (f.eks. PP, PE). Den er 0,13 mm tyk og temperaturbestandig op til +50 °C (+70 °C i korte perioder).

Egenskab:

Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Syntetisk gummi klæbemiddel
Alsidig til selvklæbende montering på en bred vifte af materialer
Gode egenskaber ved forarbejdning og udstansning
Meget høj øjeblikkelig vedhæftning

Bemærk:

Montering, samling og fastgørelse af reklamemateriale (f.eks. displays, plakater)
Selvklæbende efterbehandling af pladematerialer som f.eks. skum, gummi eller filt

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven