Scotch® gaffatape 389

Art.-nr.: 7000111488
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 8 Styk
  • Bestillingstrin: 8 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000111488
    EAN/GTIN 08711428006599
    Producentnummer 7000111488
    L-nummer L01310 1524

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stramt netstofbånd
    God tilpasningsevne
    Kan anvendes sammen med fugt
    Nem håndtering
    Nem maskering i kurver

    Beskrivelse:

    3M™ Fabric Tape 389 er en tape til generelle formål med meget god vedhæftning til en lang række forskellige materialer. Det har en god rivefasthed og fleksibilitet til brug på ujævne overflader. Det polyethylenbelagte stofbånd er let at håndtere og kan også bruges i forbindelse med fugt. Let maskering i kurver er let muligt med den tætmaskede tape. Grundlæggende har det en meget høj permanent holdbarhed og god tilpasningsevne. Mulige anvendelsesmuligheder er farvekodning af komponenter, generelle reparationsformål eller bundtning af rør, stoffer og meget mere. Farve på båndet: sølv.

    Egenskab:

    Tæt klæbebånd af stof// Meget stærk indledende vedhæftning på de fleste overflader
    God tilpasningsevne// Underlagsmateriale med styrke/slidstyrke, der er egnet til industrielle anvendelser
    Modstandsdygtig over for fugt og vanddamp// Skal anvendes sammen med fugt
    Kan let rives af med hånden i begge retninger// Let håndtering
    Fås i forskellige farver og størrelser// Nem maskering i kurver
    Polyethylen belagt
    Meget høj permanent bindingsstyrke
    Ekstremt alsidig
    God permanent vedhæftning
    Meget god vedhæftning på en bred vifte af overflader

    Bemærk:

    Generelle reparationsformål
    Pakning af rør, stof osv.
    Velegnet til brug på en lang række forskellige substrater
    Egnet til farvekodning af komponenter
    Til farvekodning, mærkning eller etikettering
    Til forsegling af containere og reparation af presenninger

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven